Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für 1 Rolle 2000 mm Rollenbreite - senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroller für 1 Rolle bis 2000mm Breite
Abroller für 1 Rolle bis 2000mm Breite
Artikel-Nr.:
     424-8700012
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1002436
EAN/GTIN:
     4251684760858
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer
Schneidständer für 1 Rolle 2000 mm Rollenbreite - senkrecht
Schneidschlitten: 1 Schnittbreite: 2000 mm Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 800 mm Rollengewicht: bis 200 kg Abmessung (B x T x H): 700 x 780 x 2300 mm Gewicht Abroller: 36 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für 1 Rolle 2000 mm Rollenbreite - senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,68*
€ 1.005,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,45*
€ 983,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 813,01*
€ 967,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 799,58*
€ 951,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,86*
€ 893,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,02*
€ 872,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.