Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für leichte Rollen 1250 mm Rollenbreite - waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDSTAENDER_WAAGERECHT_1250MM_LEICHT
SCHNEIDSTAENDER_WAAGERECHT_1250MM_LEICHT
Artikel-Nr.:
     424-8700006
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1002433
EAN/GTIN:
     4251684760827
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer für leichte Rollen 1250 mm Rollenbreite - waagerecht
Schneidschlitten: 1 Schittbreite: 1250 mm Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 800 mm Rollengewicht: bis 100 kg Austrittshöhe: stufenlos justierbar Lenkrollen: 4 (davon 2 mit Feststeller) Abmessung (B x T x H): 1620 x 920 x 1165 mm Gewicht Abroller: 32 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidständer für leichte Rollen 1250 mm Rollenbreite - waagerecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,10*
€ 664,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,59*
€ 630,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,97*
€ 619,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 512,37*
€ 609,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,25*
€ 561,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,85*
€ 530,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.