Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertisch-Abrollwagen fahrbar 1000 mm Rollenbreite - waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertischabroller 1000mm fahrbar
Untertischabroller 1000mm fahrbar
Artikel-Nr.:
     424-8700001
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     1002431
EAN/GTIN:
     4251684760803
Suchbegriffe:
Abrollwagen Schneidemaschine
Schneidemaschinenabrollwagen
abrollwagen schneidemaschine
Untertisch-Abrollwagen fahrbar 1000 mm Rollenbreite - waagerecht
Material: Alu + Stahl Rollendurchmesser: bis 750 mm Rollengewicht: bis 200 kg Austrittshöhe 580 mm Lenkrollen: 4 (davon 2 mit Feststeller) Abmessung (B x T x H): 1250 x 880 x 740 mm
Weitere Suchbegriffe: Untertisch-Abrollwagen fahrbar 1000 mm Rollenbreite - waagerecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,47*
€ 947,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,32*
€ 911,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 756,94*
€ 900,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 744,43*
€ 885,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,60*
€ 838,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,74*
€ 825,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,50*
€ 808,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.