Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPS-Isolierbox mit Deckel "Kühlbox XS" 200 x 150 x 130 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
eps_isolierbox_mit_deckel_kuehlbox_xs_200x150x130mm_innenmass_8550001_2
eps_isolierbox_mit_deckel_kuehlbox_xs_200x150x130mm_innenmass_8550001_2
eps_isolierbox_mit_deckel_kuehlbox_xs_200x150x130mm_innenmass_8550001_3
eps_isolierbox_mit_deckel_kuehlbox_xs_200x150x130mm_innenmass_8550001_4
eps_isolierbox_mit_deckel_kuehlbox_xs_200x150x130mm_innenmass_8550001_1
Artikel-Nr.:
     424-8550001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     564800
EAN/GTIN:
     4251684760346
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
EPS-Isolierbox mit Deckel "Kühlbox XS" 200 x 150 x 130 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 260 x 210 x 192 mm Farbe: Weiß Material: EPS (Styropor) Wand-/Bodenstärke: 30 mm Inhalt: 4 Liter Gewicht pro Stück: ca. 0,13 kg Stück pro Karton: 34 Stück pro Palette: 340
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Isolierend
Farbe:
Weiß
Form:
Boden / Deckel
Konstruktion:
Stülpdeckelkarton
Material:
Styropor / EPS
Länge:
26.00
Breite:
21.00
Höhe:
20.00
Weitere Suchbegriffe: Universalkühlbox, styropor box 4 liter, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierboxen Styropor EPS Box Isolierkiste Kühlkisten Kühlbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,29026*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 34 Stück (ab € 2,89089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,1901*
€ 309,62622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,39*
€ 256,3141
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 195,74004*
€ 232,93065
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 145,7801*
€ 173,47832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,41004*
€ 162,32795
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 129,99016*
€ 154,68829
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 121,97024*
€ 145,14459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,38026*
€ 132,54251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,29026*
€ 116,96541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.