Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Cargo Wellpappe-Versandkarton Fefco 0711 384 x 284 x 284 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_400mmx300mmx300mm_7551120_(1).JPG
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_400mmx300mmx300mm_7551120_(1).JPG
Multi-Cargo-Versandkarton_Wellpappe_braun_400mmx300mmx300mm_7551120_(2).JPG
Artikel-Nr.:
     424-7551120
Hersteller:
     MultiCargo
Herst.-Nr.:
     1001148
EAN/GTIN:
     4251684757018
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Multi-Cargo Wellpappe-Versandkarton Fefco 0711 384 x 284 x 284 mm (Innenmaß)
Die Kartonagen eignen sich hervorragend um kleine Gegenstände zu darin zu verpacken, zu archivieren, zu schützen, zu lagern oder zu versenden. Ein Großteil der Kartonagen besitzen den praktischen Deckelschnellverschluss. Durch ihn ist verkleben kaum noch notwendig und somit können Kosten für Klebeband eingespart werden. Multi-Cargo Wellpapp-Versandkarton Fefco 0711 384 x 284 x 284 mm (Innenmaß) 1.30 B Außenmaß: 400 x 300 x 300 mm Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Ausführung: Fefco 0711 Verschluss: Stecklasche mit Zusatzrillung bei 150 und 215 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fefco 0711
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Automatikboden
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Stecklasche
Länge:
67.80
Breite:
57.80
Höhe:
0.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,01*
€ 336,7819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,35*
€ 196,7665
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 146,91*
€ 174,8229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,95*
€ 164,1605
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 128,39*
€ 152,7841
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 121,23*
€ 144,2637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,99*
€ 136,8381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,60*
€ 122,094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.