| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7541086 Herst.-Nr.: PP LB10.06 EAN/GTIN: 4251684769936 |
| |
|
| | |
| Progress PP LB10.06 Universalversandhülse M 860 x105 x105 mm (Innenmaß) / DI Außenmaß: 880 x110 x110 mm Format: DIN A0 Ausführung: mit Aufreißfaden Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen Eigenschaft: stapelbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 660 Gewicht pro Stück: ca. 0,257 kg Die Universalversandhülse aus Wellpappe ist besonders geeignet für den Versand von gerollten Postern, Plänen und Urkunden sowie für Schirmen, Rohren und Schienen. Blitzschnell aufgerichtet. Leichte Entnahme der Produkte aus der Verpackung, stapelbar, rollt nicht weg. Leichtes öffen dank Aufreißfaden. Teleskopierbar mit LBT10.06 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A0 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Karton | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 108.20 | Breite: | 21.70 | Höhe: | 1.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,06* | € 1,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,10* | € 1,88* | | | | Lager 424 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,10* | € 5,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,14* | € 22,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|