Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandhülse longBox PP LB10.06 A0 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/458/a013458f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/458/a013458f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161163470
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP LB10.06
EAN/GTIN:
     4250315305581
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Quadratisch, für lange und gerollte Güter. Keine Sperrgutzuschläge bei allen Kurier- und Postdienstleistern. Maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen. Einfaches und rationelles Handling - schnelles Aufrichten. Maschinelle Etikettierung möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A0
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
257
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandhülse PREMIUM
Innenmaße:
10,5 x 10,5 x 86 cm (B x H x L)
Außenmaße:
11 x 11 x 88 cm (B x H x L)
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen kunststoff, posterkarton, versandhülsen progress, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,87*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 1,89*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 5,52*
2 Tage
66
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 22,77*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 072.06
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.