| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7311861 Herst.-Nr.: 1002280 EAN/GTIN: 4251684755274 |
| |
|
| | |
| Luftpolster-Versandtasche CD weiß 180 x 165x -25 mm (Innenmaß) Leichte Luftpolsterschutztasche. Diese Luftpolstertaschen sind außen aus PE-beschichtetem Kraftpapier und innen mit reißfester Luftpolsterfolie. Durch das wasserabweisende Papier sind Ihre Produkte kurzzeitig vor Feuchtigkeit geschützt. Die 10 mm starken Luftpolsternoppen schützen Ihre Produkte vor Stößen. Mit dem Selbstklebeverschluss verschließen Sie Ihren Umschlag schnell und sicher. Schneller, leichter und stoßsicherer können Sie Ihre Artikel nicht versenden. Die kostengünstigste Lösung, wenn kein Knickschutz benötigt wird. Portosparend durch geringes Eigengewicht. Millionenfach bewährt für den Versand von stoßempfindlichen Ersatzteilen, Büroartikeln, technischen Kleinteilen, Druckerzeugnissen, usw.... Außenmaß: 202 x 175 mm Innenmaß: 180 x 165x -25 mm Format: für CDs Verschluss: Selbstklebestreifen Farbe: weiß Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 3600 Weitere Informationen: | | DIN-Format: | DIN CD | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Material: | Luftpolsterfolie | Sonderposten: | Sale | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 22.00 | Breite: | 19.00 | Höhe: | 1.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche, Luftpolsterversandtasche DIN CD |
| | |
| |