Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac CP 65.56 Versandkarton weiß 244 x 344 x 45 mm (Innenmaß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton_Wellpappe_weiß_244mmx344mmx45mm_7196556_(1).jpg
Versandkarton_Wellpappe_weiß_244mmx344mmx45mm_7196556_(1).jpg
Versandkarton_Wellpappe_weiß_244mmx344mmx45mm_7196556_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-7196556
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 65.56
EAN/GTIN:
     4251684754475
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
ColomPac CP 65.56 Versandkarton weiß 244 x 344 x 45 mm (Innenmaß)
Das portooptimierte Kurierpaket für den kostengünstigen Maxibriefversand 244 x 344 x 45 mm (Innenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Weiß Qualität: 1-wellig Verschluss: mit doppeltem Selbstklebestreifen an Boden und Deckel für einen schnellen Aufbau ohne zusätzliches Packmaterial. Ausführung: mit integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen. Der Karton ist mit nur einer Handbewegung aufgerichtet. Eigenschaft: Selbstklebend. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN C4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
25.00
Breite:
40.00
Höhe:
0.80
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,09*
100
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,09*
100
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,15*
Lager 424
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,29*
2 Tage
286
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia
30000265
ab € 22,30*
Ähnlich
progress packaging
PP BB06.04-5
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.