Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PF B06.60_14_010 Hänge-Transportbox 160 325x 160x275 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
haenge_transportbox_160_braun_din_a4_325x160x275mm_pfb066014010_7180660
haenge_transportbox_160_braun_din_a4_325x160x275mm_pfb066014010_7180660
Progress PF B06.60_14_010 Hänge-Transportbox 160 325x 160x275 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-7180660
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PF B06.60_14_010
EAN/GTIN:
     4251684772042
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
transportbox braun
transport box
Progress PF B06.60_14_010 Hänge-Transportbox 160 325x 160x275 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 340 x 165 x285 mm Format: A4+ Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Steckverschluss Ausführung: Beschriftungsfeld+ Automatikboden Eigenschaft: wiederverschließbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 360 Gewicht pro Stück: ca. 0,225 kg "PREMIUM" Hänge-Transportbox 160 ideal zur Archivierung und den Transport von Hängemappen im Außendienst. Sehr stabile und umweltfreundliche Kartonqualität. Mit Fingerloch und Beschriftungsfeld. Automatikboden für einschnelles Handling. Schnelles verschließen und wiederverschließen durch den praktischen Steckverschluss.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Beschriftungsfeld
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
34.00
Breite:
28.50
Höhe:
1.00
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,18*
€ 37,1042
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,14*
€ 31,1066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.