| |
|
| Artikel-Nr.: 424-7130703 Herst.-Nr.: PP V07.03 EAN/GTIN: 4251684769035 |
| |
|
| | |
| Progress PP V07.03 Vollpappe Versandtasche DIN A4 320 x 225 mm (Innenmaß) we Außenmaß: 323 x 229 mm Format: DIN A4 Öffnungsseite: 320 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Vollpappe Farbe: weiß Stück pro Karton: 100 Stück pro Palette: 8500 Gewicht pro Stück: ca. 0,067 kg Stark und stabil: Versandtasche aus Vollpappe Der sichere Selbstklebeverschluss spart Zeit beim Verpacken. Mit überstehendem Abdeckpapier, damit Sie schnell Greifen& Abziehen können - kein "Knibbeln" mehr nötig! Querbefüllung ermöglicht schnelles Befüllen! Durch den Aufreißfaden kann der Empfänger Ihr Paket komfortabel und sauber öffnen. Beschädigungen des Inhaltes durch Messer oder Schere werden so vermieden. Der umlaufende Kantenschutz schützt Ihr Produkt vor leichten Stößen beim Versand. Variable Füllhöhe bis 30mm. Wiederverschließbar durch Verschlussclip Ein durch und durch durchdachtes Produkt! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A4 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Weiß | Form: | Versandtasche | Material: | Vollpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 32.30 | Breite: | 22.90 | Höhe: | 0.50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtasche a4 weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, 0 |
| | |
| |