Ihre Dokumente hochwertig verpackt! Geeignet für Prospekte, Zeitschriften, Dokumente, Datenträger und vieles mehr. Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe. Knickschutz und umlaufender Kan...
Diese braune Versandtasche mit den Abmessungen 250 x 351mm ist aus Wellpappe und besitzt einen Selbstklebeverschluss für effizientes, sicheres und schnelles Verpacken wie auch einen Aufreißfaden. D...
ColomPac Versandtasche, aus weißer Vollpappe, DIN A4 mit Selbstklebeverschluss, wiederverschließbar, Innenmaße: (B)235 x (T)310 x (H)-30 mm Außenmaße: (B)240 x (T)315 (CP 012.03 / 30000197) Die Abb...
SMARTBOXPRO Versandtasche, Vollpappe, weiß, DIN A4 Innenmaße: (B)235 x (T)308 x (H)-30 mm Außenmaße: (B)240 x (T)315 x (H)-32 mm Haftklebeverschluss, mit Aufreißfaden, variable Höhe, (230110325) Di...
SMARTBOXPRO Versandtasche, Vollpappe, weiß, DIN A4+ Innenmaße: (B)237 x (T)342 x (H)-30 mm Außenmaße: (B)248 x (T)350 x (H)-32 mm Haftklebeverschluss, mit Aufreißfaden, variable Höhe, (230110425 / ...
starker Knickschutz mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden umlaufender Kantenschutz variable Füllhöhen bis ca. 30 mm Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 240x315x32mm Material: 440g weiß Pass...
starker Knickschutz mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden umlaufender Kantenschutz variable Füllhöhen bis ca. 30 mm Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 248x350x32mm Material: 440g weiß Pass...
Vollpappversandtaschen Die stabile Versandtasche für Warensendungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und Datenträger. Vollpapp-Versandtaschen, 500 gr./qm, weiß Duplex UD2, Füllhöhe bis 20 mm Vollpa...
Vollpappversandtaschen Die stabile Versandtasche für Warensendungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und Datenträger. Vollpapp-Versandtaschen, 500 gr./qm, weiß Duplex UD2, Füllhöhe bis 20 mm Vollpa...
Versandtasche weiß, extraleicht, mit Kantenschutz und Fenster, VE 100 Stk, LxB 324 x 229 mm. Leicht und portogünstig. Schnell zu befüllen, zu schließen und zu öffnen. Weiße Kantenschutz-Versandtasc...
Wellpapp-Versandtasche ColomPac10.54, 235 x 340 x 0 - 35 mm weiß Wellpapp- Versandtasche ColomPac Innenmaß 235 x 340 mm Außenmaß: 250x351mm außen weiß mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden pas...
Vollpappversandtaschen Die stabile Versandtasche für Warensendungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und Datenträger. Vollpapp-Versandtaschen, 500 gr./qm, weiß Duplex UD2, Füllhöhe bis 20 mm Vollpa...