Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FoamPlus Bagpacker Schaumpolsterkomponente A rot Universalschaum 250 kg Fass


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FOAMPLUS_BAGPACKER_SCHAUMPOLSTERKOMPONENTE_A-B_ROT-GELB_FASS
FOAMPLUS_BAGPACKER_SCHAUMPOLSTERKOMPONENTE_A-B_ROT-GELB_FASS
Artikel-Nr.:
     424-6910010
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     141434
EAN/GTIN:
     4251684752990
Suchbegriffe:
Polsterschaumkissen
Schaum-Verpackungssystem
Schaumpolster-System
Schaumpolsterkissen
FoamPlus Bagpacker Schaumpolsterkomponente A rot Universalschaum 250 kg Fass
Nachfülleinheit Komponente für FoamPlusBagpacker-Schaumpolsterkissen-Maschine.
Weitere Informationen:
Form:
Fass
Material:
PU-Schaum
Länge:
60.00
Breite:
60.00
Höhe:
100.00
Weitere Suchbegriffe: Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, schaum verpackungssystem, FoamPlus Bagpacker Schaumkomponente A rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.182,72*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Kilogramm (ab € 8,73088* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.330,78*
€ 2.773,6282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.247,03*
€ 2.673,9657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.203,27*
€ 2.621,8913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.182,72*
€ 2.597,4368
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.