Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Vollpappe braun 800 x 50/50 x 2,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KANTENSCHUTZ_AUS_VOLLPAPPE\KANTENSCHUTZLEISTEN_VOLLPAPPE_BRAUN_KEL7674141020_800X50_1_6610050
KANTENSCHUTZ_AUS_VOLLPAPPE\KANTENSCHUTZLEISTEN_VOLLPAPPE_BRAUN_KEL7674141020_800X50_1_6610050
Artikel-Nr.:
     424-6610050
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KEL7674141020-800X50
EAN/GTIN:
     4251684775364
Suchbegriffe:
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzwinkel
Kantenschutzwinkel Vollpappe braun 800 x 50/50 x 2,0 mm
Material: Vollpappe Stärke: 2,0 mm Länge: 800 mm Schenkel: 50 mm Farbe: braun Stück pro Bündel: 50 Stück pro Palette: 4200 Gewicht pro Stück: ca. 0,116 kg Universell und vielseitig nutzbar: Kantenschutzprofile aus starker Vollpappe. Beim einstretchen auf Paletten werden Kartons leicht eingedrückt: verstärken Sie Kartonecken und schütze Sie empfindliche Kanten mit Winkelkantenschutzprofilen. Stabile Vollpappe-Kantenschutzprofile stabilisieren Paletten und schützen instabile Produkte. Zudem schützen Kantenschutzprofile vor Schäden durch Umreifungsband. Oder auch im Karton können Kantenwinkel zum Verstärken (Stapellast) genutzt werden. Haben Sie die richtige Abmessung noch nicht gefunden? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne und fertigen Kantenschutzprofile in individuellen Abmessungen und Stärken als Sonderanfertigung für Sie an.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Kantenschutz
Material:
Vollpappe
Länge:
80.00
Breite:
5.00
Höhe:
0.40
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzwinkel länge 800 mm, eckenschoner, Kantenschutz Vollpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,05*
€ 34,5695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,60*
€ 32,844
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.