| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6610014 Herst.-Nr.: 6610028 EAN/GTIN: 4251684751771 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzwinkel Vollpappe braun 1200 x 60/60 x 4,0 mm Material: Hartpapier Stärke: 4,0 mm Länge: 1200 mm Schenkel: 60 mm Farbe: braun Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 2500 Universell und vielseitig nutzbar: Kantenschutzprofile aus starker Vollpappe. Beim einstretchen auf Paletten werden Kartons leicht eingedrückt: verstärken Sie Kartonecken und schütze Sie empfindliche Kanten mit Winkelkantenschutzprofilen. Stabile Vollpappe-Kantenschutzprofile stabilisieren Paletten und schützen instabile Produkte. Zudem schützen Kantenschutzprofile vor Schäden durch Umreifungsband. Oder auch im Karton können Kantenwinkel zum Verstärken (Stapellast) genutzt werden. Haben Sie die richtige Abmessung noch nicht gefunden? Wir beraten Sie gerne und fertigen Kantenschutzprofile in individuellen Abmessungen und Stärken als Sonderanfertigung für Sie an. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Form: | Kantenschutz | Material: | Vollpappe | Länge: | 120.00 | Breite: | 6.00 | Höhe: | 0.50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eckenschoner, Kantenschutzwinkel Vollpappe braun 1200 x 60/60 x 4,0 mm |
| | |
| |