| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6590035 Herst.-Nr.: 1002161 EAN/GTIN: 4251684751542 |
| |
|
| | |
| Oberflächenschutznetz natur 125 - 250 mm Durchmesser / 50 m Rollenlänge Material: LDPE Qualität: 100 gr/lfm Farbe: Natur Kleinster Durchmesser: 125 mm Gewicht pro Rolle: ca. 6,7 kg Meter pro Rolle: 50 Rollen pro Palette: 30 Das schlauchförmige Schutznetz umschließt Ihr Versandstück wie ein Schutzmantel und schützt ideal gegen Stöße. Der abnutzungsbeständige Kunststoff ist robust, mehrfachverwendbar und sehr wirtschaftlich. Das Netz wird schnell und einfach von der Rolle verarbeitet und schmiegt sich jedem Packstück an: Stuhlbeine, Tische, Profile, Flaschen, Lampenfüße, Vasen, Glas, usw... Besonders geeignet für den Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 mm | Farbe: | Natur | Form: | Rolle | Grammatur: | 100 g/m² | Material: | LDPE-Kunststoff | Länge: | 47.00 | Breite: | 47.00 | Höhe: | 32.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächenschutznetz natur 125 - 250 mm Durchmesser / 50 m Rollenlänge |
| | |
| |