| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6590031 Herst.-Nr.: 1002179 EAN/GTIN: 4251684751504 |
| |
|
| | |
| Oberflächenschutznetz braun 50 - 120 mm Durchmesser / 200 m Rollenlänge Material: LDPE Qualität: 45 gr/lfm Farbe: Braun Kleinster Durchmesser: 50 mm Gewicht pro Rolle: ca. 5,0 kg Meter pro Rolle: 200 Rollen pro Palette: 64 Das schlauchförmige Schutznetz umschließt Ihr Versandstück wie ein Schutzmantel und schützt ideal gegen Stöße. Der abnutzungsbeständige Kunststoff ist robust, mehrfachverwendbar und sehr wirtschaftlich. Das Netz wird schnell und einfach von der Rolle verarbeitet und schmiegt sich jedem Packstück an: Stuhlbeine, Tische, Profile, Flaschen, Lampenfüße, Vasen, Glas, usw... Besonders geeignet für den Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 50 mm | Farbe: | Braun | Form: | Rolle | Grammatur: | 45 g/m² | Material: | LDPE-Kunststoff | Länge: | 37.00 | Breite: | 37.00 | Höhe: | 28.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächenschutznetz braun 50 - 120 mm Durchmesser / 200 m Rollenlänge |
| | |
| |