| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6590026 Herst.-Nr.: 1002166 EAN/GTIN: 4251684751450 |
| |
|
| | |
| Oberflächenschutznetz grün / Spenderkarton 100 - 200 mm Durchmesser / 50 m Ro Material: LDPE Qualität: 154 gr/lfm Ausführung: Spenderkarton Farbe: Grün Kleinster Durchmesser: 100 mm Gewicht pro Rolle: Ca. 6,7 kg Meter pro Rolle: 50 Rollen pro Palette: 20 Das schlauchförmige Schutznetz umschließt Ihr Versandstück wie ein Schutzmantel und schützt ideal gegen Stöße. Der abnutzungsbeständige Kunststoff ist robust, mehrfachverwendbar und sehr wirtschaftlich. Das Netz wird schnell und einfach von der Rolle verarbeitet und schmiegt sich jedem Packstück an: Stuhlbeine, Tische, Profile, Flaschen, Lampenfüße, Vasen, Glas, usw... Besonders geeignet für den Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 100 mm | Farbe: | Grün | Form: | Rolle | Grammatur: | 155 g/m² | Konstruktion: | Spenderkarton | Material: | LDPE-Kunststoff | Länge: | 67.00 | Breite: | 21.00 | Höhe: | 67.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |