Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz orange / Spenderkarton 100 - 200 mm Durchmesser / 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Oberflächenschutznetz_orange_100mm-200mmx100m_114g_6590010_(2).jpg
Oberflächenschutznetz_orange_100mm-200mmx100m_114g_6590010_(2).jpg
Oberflächenschutznetz_orange_100mm-200mmx100m_114g_6590010_(1).jpg
Artikel-Nr.:
     424-6590010
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1002165
EAN/GTIN:
     4251684751290
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
netzschlauch orange
Oberflächenschutznetz orange / Spenderkarton 100 - 200 mm Durchmesser / 100 m
Material: LDPE Qualität: 115 gr/lfm Ausführung: Spenderkarton Farbe: Orange Kleinster Durchmesser: 100mm Gewciht pro Rolle: ca. 6,7 kg Meter pro Rolle: 100 Rollen pro Palette: 20 Das schlauchförmige Schutznetz umschließt Ihr Versandstück wie ein Schutzmantel und schützt ideal gegen Stöße. Der abnutzungsbeständige Kunststoff ist robust, mehrfachverwendbar und sehr wirtschaftlich. Das Netz wird schnell und einfach von der Rolle verarbeitet und schmiegt sich jedem Packstück an: Stuhlbeine, Tische, Profile, Flaschen, Lampenfüße, Vasen, Glas, usw... Besonders geeignet für den Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
Orange
Form:
Rolle
Grammatur:
115 g/m²
Konstruktion:
Spenderkarton
Material:
LDPE-Kunststoff
Länge:
67.00
Breite:
21.00
Höhe:
67.00
Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, netzschlauch 100m, Oberflächenschutznetz orange / Spenderkarton 100 - 200 mm Durchmesser / 100 m Rollenlänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 181,52*
€ 216,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 167,89*
€ 199,79
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 157,06*
€ 186,90
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 146,22*
€ 174,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,82*
€ 164,01
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 130,67*
€ 155,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 125,17*
€ 148,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 113,34*
€ 134,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.