Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquasport Comfy Pro Board Schwimmbrett 450 x 280 x 35 mm / Nomafun


Menge:  Box  
Produktinformationen
comfy_3013827_aquasport_pro_senior_board_xp20_6543827
comfy_3013827_aquasport_pro_senior_board_xp20_6543827
Artikel-Nr.:
     424-6543827
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3044150
EAN/GTIN:
     4251684750712
Suchbegriffe:
Schwimmbretter
schwimmbretter
Aquasport Comfy Pro Board Schwimmbrett 450 x 280 x 35 mm / Nomafun
Aquasport Comfy Pro Senior XP-20 Schwimmbrett Länge: 450 mm Breite: 280 mm Dicke: 35 mm Material: PE-Schaum Farbe: Blau, gelb Ausführung: Gelocht - Handgriffe Stück pro Karton: 14 Stück pro Palette: 336 NMC: 3044150 Für Fitness, Schwimmtraining und Rehabilitation empfiehlt sich das Schwimmbrett COMFY® PRO BOARD. Das mit der europäischen Norm EN 13138 konforme Board ist in den Varianten Junior (für Kinder) und Senior (für Erwachsene) erhältlich. Perfekte Auftriebshilfe für Schwimmer. Mit diesem Brett kann der Schwimmer den Beinschlag beim Brust-, Schmetterlings- und Freistilschwimmen erlernen und üben. Weicher hochwertiger geschlossenzelliger PE-Schaum mit sehr hohem Auftriebswert. NMC Comfy Umwelt Zertifikat
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelocht
Farbe:
Blau
Form:
Formteil
Material:
PE-Schaum
Länge:
45.00
Breite:
28.00
Höhe:
3.50
Weitere Suchbegriffe: Aquasport Comfy Pro Senior Board KB-XP 20 Schwimmbrett Auftriebhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,35*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 14 Stück (ab € 8,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 180,02*
€ 214,22
pro Box
ab 2 Boxen
€ 178,27*
€ 212,14
pro Box
ab 3 Boxen
€ 167,68*
€ 199,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 155,98*
€ 185,62
pro Box
ab 6 Boxen
€ 148,30*
€ 176,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 136,93*
€ 162,95
pro Box
ab 12 Boxen
€ 130,60*
€ 155,41
pro Box
ab 24 Boxen
€ 121,51*
€ 144,60
pro Box
ab 500 Boxen
€ 112,35*
€ 133,70
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.