| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6542558 Herst.-Nr.: 3044148 EAN/GTIN: 4251684750514 |
| |
|
| | |
| Aquafun Comfy Kick Schwimmbrett 480 x 300 x 30 mm / Nomafun Aquafun Comfy Kick Schwimmbrett Länge: 480 mm Breite: 300 mm Dicke: 30 mm Material: PE-Schaum Farbe: Regenbogen-Farben Stück pro Karton: 14 Stück pro Palette: 336 NMC: 3044148 Das COMFY® KICK Schwimmbrett für den großen Badespaß! Ob am Strand, im Pool oder im Schwimmbad, das COMFY® KICK sorgt für viel Spaß beim Schwimmen. Aus geschlossenzelligem PE-Schaum im attraktiven Regenbogen-Farbdesign mit Hohlprofil. Ideal als Schwimmlernhilfe. Das Board ist leicht, flexibel, strapazierfähig. Markierung gemäß EN13138-2 WARNUNG! Kein Schutz gegen Ertrinken! Nur unter fachkundiger Aufsicht verwenden! Kleinteile können abgebissen und verschluckt werden! NMC Comfy Umwelt Zertifikat Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gelocht | Form: | Formteil | Material: | PE-Schaum | Länge: | 48.00 | Breite: | 30.00 | Höhe: | 3.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Comfy Kick Schwimmbrett Swimming Board |
| | |
| |