Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Zuschnitte weiß 28,5 cm x 80 m / 30 cm Perfor. / Spende


Menge:  Box  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie Zuschnitte weiß 28,5 cm x 80 m / 30 cm Perfor. / Spende
Schaumpolsterfolie Zuschnitte weiß 28,5 cm x 80 m / 30 cm Perfor. / Spende
Schaumpolsterfolie Zuschnitte weiß 28,5 cm x 80 m / 30 cm Perfor. / Spende
Artikel-Nr.:
     424-6520012
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     2100256
EAN/GTIN:
     4251684748870
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Zuschnitte weiß 28,5 cm x 80 m / 30 cm Perfor. / Spende
Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Materialstärke: 2 mm Farbe: Weiß Toleranz: Länge / Breite: +/- 10 mm Stärke: +/-10% Ausführung: Spenderkarton Bögen pro Box: 267 Gewicht pro Box: ca. 2,2 kg PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Bogen / Zuschnitt
Konstruktion:
Spenderkarton
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
50.00
Breite:
50.00
Höhe:
29.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, Schaumpolsterfolie Zuschnitte weiß 28,5 cm x 80 m / 30 cm Perfor. / Spenderkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 45,84*
€ 54,55
pro Box
ab 2 Boxen
€ 43,45*
€ 51,71
pro Box
ab 3 Boxen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Box
ab 4 Boxen
€ 40,34*
€ 48,00
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Box
ab 6 Boxen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Box
ab 8 Boxen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,45*
€ 41,00
pro Box
ab 12 Boxen
€ 33,50*
€ 39,87
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.