Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 150 cm x 250 m x 2,0 mm / 20 kg/m³


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Schaumpolsterfolien_-_Rollen\schaumfolie_weiss_2mm_KAB760282R20-150-250FP_6511527
PE-Schaumpolsterfolien_-_Rollen\schaumfolie_weiss_2mm_KAB760282R20-150-250FP_6511527
Artikel-Nr.:
     424-6511527
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX760282R20-150-250
EAN/GTIN:
     4251684777498
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 150 cm x 250 m x 2,0 mm / 20 kg/m³
Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
150.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie 150 cm x 250 m, packschaum, packschaum rolle, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 150 cm x 250 m x 2,0 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 197,45*
€ 234,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,05*
€ 216,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 171,75*
€ 204,38
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 166,22*
€ 197,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 153,76*
€ 182,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 132,71*
€ 157,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 124,60*
€ 148,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.