Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 155 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß_155cmx500mx1,0mm_6511521.jpg
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß_155cmx500mx1,0mm_6511521.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6511521
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001985
EAN/GTIN:
     4251684748672
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 155 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% Gewicht pro Rolle: ca. 15,5kg PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
155.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 155 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 225,39*
€ 268,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 171,97*
€ 204,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 155,24*
€ 184,74
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 149,03*
€ 177,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 141,35*
€ 168,21
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 124,56*
€ 148,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,23*
€ 143,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,27*
€ 127,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.