Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 125 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß_125cmx500mx1,0mm_6511221.jpg
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß_125cmx500mx1,0mm_6511221.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6511221
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     651022
EAN/GTIN:
     4251684748634
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 125 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% Gewicht pro Rolle: ca. 12,5 kg PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
125.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumfolie 500m, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 125 cm x 500 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,51*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 169,05*
€ 201,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 160,23*
€ 190,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 153,82*
€ 183,05
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 147,40*
€ 175,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,82*
€ 158,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,56*
€ 141,09
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 115,73*
€ 137,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 106,51*
€ 126,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.