| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6511022 Herst.-Nr.: KXX760282R20-100-250 EAN/GTIN: 4251684748603 |
| |
|
| | |
| Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 250 m x 2,0 mm / 20 kg/m³ Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Schaumdicke: ca. 2 mm Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% Gewicht pro Rolle: ca. 8 kg PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Weiß | Form: | Rolle | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 20 kg/m³ | Länge: | 80.00 | Breite: | 80.00 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |