Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 200 m x 2,5 mm / 20 kg/m³


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 200 m x 2,5 mm / 20 kg/m³
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 200 m x 2,5 mm / 20 kg/m³
Artikel-Nr.:
     424-6510022
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     M651025
EAN/GTIN:
     4251684748498
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 200 m x 2,5 mm / 20 kg/m³
PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
100.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 200 m x 2,5 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,14*
€ 142,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,18*
€ 114,45
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 86,29*
€ 102,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,20*
€ 100,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,16*
€ 95,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,79*
€ 81,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.