Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 700 m x 0,8 mm / 20 kg/m³


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6510017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     651031
EAN/GTIN:
     4251684748443
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 700 m x 0,8 mm / 20 kg/m³
PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
99.00
Breite:
99.00
Höhe:
100.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 700 m x 0,8 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,22*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 177,64*
€ 211,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 169,19*
€ 201,34
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 164,04*
€ 195,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 153,97*
€ 183,22
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 149,74*
€ 178,19
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 144,91*
€ 172,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 138,07*
€ 164,30
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,22*
€ 150,20
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.