Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 60 cm x 350 m x 1,5 mm / 20 kg/m³


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6510016
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     651032
EAN/GTIN:
     4251684748436
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 60 cm x 350 m x 1,5 mm / 20 kg/m³
PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
60.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 60 cm x 350 m x 1,5 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 43,27* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,93*
€ 178,4167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,91*
€ 142,6929
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,61*
€ 128,0559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,63*
€ 120,9397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,70*
€ 115,073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,54*
€ 102,9826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.