Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 50 m x 1,0 mm / 20 kg/m³


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6510015
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     651033
EAN/GTIN:
     4251684748429
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 50 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
Material: PE-Schaum Raumgewicht: 20 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% Gewicht pro Rolle: ca. 10 kg PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
30.00
Breite:
30.00
Höhe:
100.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, schaumfolie 100 cm x 50 m, packschaum, packschaum rolle, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 100 cm x 50 m x 1,0 mm / 20 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 8.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 16,13*
€ 19,19
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.