Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolsterfolie Rolle weiß 125 cm x 75 m x 9,0 mm / 35 kg/m³


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Schaumpolsterfolie_Rolle_weiß.jpg
Artikel-Nr.:
     424-6510010
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     651038
EAN/GTIN:
     4251684748375
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumpolsterfolie Rolle weiß 125 cm x 75 m x 9,0 mm / 35 kg/m³
Material: PE-Schaum Raumgewicht: 35 kg/m³ Farbe: Weiß Toleranz: Länge und Breite: +/- 2,5 mm Stärke: +/-10% PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
35 kg/m³
Länge:
80.00
Breite:
80.00
Höhe:
125.00
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, Schaumpolsterfolie Rolle weiß 125 cm x 75 m x 9,0 mm / 35 kg/m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,17*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 333,95*
€ 397,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 265,45*
€ 315,89
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 238,19*
€ 283,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 228,27*
€ 271,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 214,47*
€ 255,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 203,17*
€ 241,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.