| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6471000 Herst.-Nr.: 85341 EAN/GTIN: 4251684748146 |
| |
|
| | |
| SizzlePak Polster Papierfüllmaterial Weiß / 10 kg-Paket SizzlePak ist die besonders attraktive und repräsentative Polsterung für Flaschen und Geschenke. Werten Sie Ihr Geschenk auf durch eine Polsterung die gleichzeitig Dekoration ist. Dieses dekorative Papierfüllmaterial mit Stoßschutz in vielen Farben greift so effizient ineinander, dass jeder Zwischenraum ausgefüllt wird. Es dehnt sich bis auf das Dreifache aus. Seine besondere Form verleiht SizzlePak Elastizität und Federwirkung. Ihre Produkte sind mit diesem Polstermaterial wirksam fixiert und geschützt. Suchen Sie sich eine Farbe passend zu Ihrem Geschenk aus. Bestens geeignet für Weinflaschen, Schmuck, Sekt, Kleinteilen, Präsentkörbe, etc. Material: Papier Eigenschaften: antistatisch, staubfrei, biologisch abbaubar Kartoninhalt: 10 kg Volumen: 10 kg = 130 Liter ergeben ca. 350 Liter Füllvolumen Kartons pro Palette: 12 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Form: | Loose-Fill | Grammatur: | 80 g/m² | Material: | Papier | Länge: | 27.00 | Breite: | 27.00 | Höhe: | 27.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |