Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SizzlePak Polster Papierfüllmaterial Weiß / 1,25 kg-Karton


Menge:  Box  
Produktinformationen
SizzlePak 1,25 kg weiß
SizzlePak 1,25 kg weiß
SizzlePak 1,25 kg weiß
SizzlePak 1,25 kg weiß
SizzlePak 1,25 kg weiß
Artikel-Nr.:
     424-6470024
Hersteller:
     SizzlePak
Herst.-Nr.:
     85141
EAN/GTIN:
     4251684748030
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
SizzlePak Polster Papierfüllmaterial Weiß / 1,25 kg-Karton
Material: Papier Farbe: weiß Eigenschaften: antistatisch, staubfrei biologisch abbaubar Kartoninhalt: 1,25 kg Volumen: 1,25 kg = 16 Liter ergeben ca. 40 Liter Füllvolumen Kartons pro Palette: 72 SizzlePak ist die besonders attraktive und repräsentative Polsterung für Flaschen und Geschenke. Werten Sie Ihr Geschenk auf durch eine Polsterung die gleichzeitig Dekoration ist. Dieses dekorative Papierfüllmaterial mit Stoßschutz in vielen Farben greift so effizient ineinander, dass jeder Zwischenraum ausgefüllt wird. Es dehnt sich bis auf das Dreifache aus. Seine besondere Form verleiht SizzlePak Elastizität und Federwirkung. Ihre Produkte sind mit diesem Polstermaterial wirksam fixiert und geschützt. Suchen Sie sich eine Farbe passend zu Ihrem Geschenk aus. Bestens geeignet für Weinflaschen, Schmuck, Sekt, Kleinteilen, Präsentkörbe, etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Papier
Länge:
29.00
Breite:
19.00
Höhe:
24.00
Weitere Suchbegriffe: sizzlepak weiß, geschenkfüllmaterial weiß, holzwolle, SizzlePak weiss 1,25kg Spenderkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,95*
€ 28,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Box
ab 3 Boxen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Box
ab 4 Boxen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Box
ab 9 Boxen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Box
ab 15 Boxen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.