Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProgressFILL PL DFL181.400_05-05 DECOFILL PLUS 400 l 180 g/m² Polsterchips g


Menge:  Sack  
Produktinformationen
progressfill_decofillplus_gold_gold_400l_pl_dfl_181_120_05_05_6268164_1
progressfill_decofillplus_gold_gold_400l_pl_dfl_181_120_05_05_6268164_1
ProgressFILL PL DFL181.400_05-05 DECOFILL PLUS 400 l 180 g/m² Polsterchips g
Artikel-Nr.:
     424-6268164
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PL DFL181.400_05-05
EAN/GTIN:
     4251684771885
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
verpackungschips 400 l
styroporchips
ProgressFILL PL DFL181.400_05-05 DECOFILL PLUS 400 l 180 g/m² Polsterchips g
Volumen: 400 l Material: Papier Farbe: silber/silber Eigenschaft: vorgefertigt im Sack Verpackungseinheit: Sack Stück pro Palette: 6 Gewicht pro Stück: ca. 8,1 kg ProgressFILL DECOFILL PLUS Füll- und Polsterchips sind bestens geeignet um Gegenstände im Karton zu fixieren. Ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen. Posterchips fixieren und haben das Packgut fest im Griff. Individuell bedruckbar ab 90 Sack á 400 Liter. Beidseitig gefärbt. Eine gute Schüttqualität garantiert ein schnelles Befüllen. Aus 100% Recyclingpapier und unproblematisch bei der Entsorgung. FSC-Zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,27*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 116,58*
€ 138,73
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 112,83*
€ 134,27
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 108,03*
€ 128,56
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 105,63*
€ 125,70
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 97,08*
€ 115,53
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 94,83*
€ 112,85
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 92,70*
€ 110,31
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 80,27*
€ 95,52
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.