Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProgressFILL PL DFL181.400_04-04 DECOFILL PLUS 400 l 180 g/m² Polsterchips s


Menge:  Sack  
Produktinformationen
progressfill_decofillplus_silber_silber_400l_pl_dfl_181_120_04_04_6268163_1
progressfill_decofillplus_silber_silber_400l_pl_dfl_181_120_04_04_6268163_1
ProgressFILL PL DFL181.400_04-04 DECOFILL PLUS 400 l 180 g/m² Polsterchips s
Artikel-Nr.:
     424-6268163
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PL DFL181.400_04-04
EAN/GTIN:
     4251684771878
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
verpackungschips 400 l
styroporchips
ProgressFILL PL DFL181.400_04-04 DECOFILL PLUS 400 l 180 g/m² Polsterchips s
Volumen: 400 l Material: Papier Farbe: silber/silber Eigenschaft: vorgefertigt im Sack Verpackungseinheit: Sack Stück pro Palette: 6 Gewicht pro Stück: ca. 8,1 kg ProgressFILL DECOFILL PLUS Füll- und Polsterchips sind bestens geeignet um Gegenstände im Karton zu fixieren. Ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen. Posterchips fixieren und haben das Packgut fest im Griff. Individuell bedruckbar ab 90 Sack á 400 Liter. Beidseitig gefärbt. Eine gute Schüttqualität garantiert ein schnelles Befüllen. Aus 100% Recyclingpapier und unproblematisch bei der Entsorgung. FSC-Zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Form:
Loose-Fill
Material:
Papier
Länge:
80.00
Breite:
42.00
Höhe:
120.00
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,07*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 116,30*
€ 138,40
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 112,56*
€ 133,95
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 107,78*
€ 128,26
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 105,38*
€ 125,40
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 97,04*
€ 115,48
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 94,79*
€ 112,80
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 92,46*
€ 110,03
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 80,07*
€ 95,28
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.