Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProgressFILL PL DFL181.400_01-01 DECOFILL PLUS 400 l 180 g/m² Polsterchips w


Menge:  Sack  
Produktinformationen
progressfill_decofillplus_weiss_weiss_400l_pl_dfl_181_120_01_01_6268161_1
progressfill_decofillplus_weiss_weiss_400l_pl_dfl_181_120_01_01_6268161_1
ProgressFILL PL DFL181.400_01-01 DECOFILL PLUS 400 l 180 g/m² Polsterchips w
Artikel-Nr.:
     424-6268161
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PL DFL181.400_01-01
EAN/GTIN:
     4251684771854
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
verpackungschips 400 l
styroporchips
ProgressFILL PL DFL181.400_01-01 DECOFILL PLUS 400 l 180 g/m² Polsterchips w
Volumen: 400 l Material: Papier Farbe: weiß/weiß Eigenschaft: vorgefertigt im Sack Verpackungseinheit: Sack Stück pro Palette: 6 Gewicht pro Stück: ca. 8,1 kg ProgressFILL DECOFILL PLUS Füll- und Polsterchips sind bestens geeignet um Gegenstände im Karton zu fixieren. Ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen. Posterchips fixieren und haben das Packgut fest im Griff. Individuell bedruckbar ab 90 Sack á 400 Liter. Beidseitig gefärbt. Eine gute Schüttqualität garantiert ein schnelles Befüllen. Aus 100% Recyclingpapier und unproblematisch bei der Entsorgung. FSC-Zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 89,00*
€ 105,91
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 85,25*
€ 101,45
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 80,69*
€ 96,02
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 77,80*
€ 92,58
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 72,52*
€ 86,30
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 69,72*
€ 82,97
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 67,67*
€ 80,53
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 57,98*
€ 69,00
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.