Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProgressFILL PL DFL181.400_02 DECOFILL 400 l 180 g/m² Polsterchips schwarz


Menge:  Sack  
Produktinformationen
ProgressFILL PL DFL181.400_02 DECOFILL 400 l 180 g/m² Polsterchips schwarz
ProgressFILL PL DFL181.400_02 DECOFILL 400 l 180 g/m² Polsterchips schwarz
ProgressFILL PL DFL181.400_02 DECOFILL 400 l 180 g/m² Polsterchips schwarz
Artikel-Nr.:
     424-6268141
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PL DFL181.400_02
EAN/GTIN:
     4251684771656
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
verpackungschips 400 l
styroporchips
ProgressFILL PL DFL181.400_02 DECOFILL 400 l 180 g/m² Polsterchips schwarz
Volumen: 400 l Material: Papier Farbe: schwarz Eigenschaft: vorgefertigt im Sack Verpackungseinheit: Sack Stück pro Palette: 6 Gewicht pro Stück: ca. 8,1 kg ProgressFILL DECOFILL Füll- und Polsterchips sind bestens geeignet um Gegenstände im Karton zu fixieren. Ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen. Posterchips fixieren und haben das Packgut fest im Griff. Individuell bedruckbar ab 90 Sack á 400 Liter. Eine gute Schüttqualität garantiert ein schnelles Befüllen. Aus 100% Recyclingpapier. FSC-Zertifiziert!
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Form:
Loose-Fill
Material:
Papier
Länge:
80.00
Breite:
42.00
Höhe:
120.00
Weitere Suchbegriffe: 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 90,82*
€ 108,08
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 82,33*
€ 97,97
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 78,52*
€ 93,44
pro Sack
ab 4 Säcke
€ 76,23*
€ 90,71
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 71,37*
€ 84,93
pro Sack
ab 6 Säcke
€ 69,16*
€ 82,30
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 66,87*
€ 79,58
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 57,22*
€ 68,09
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.