| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6268140 Herst.-Nr.: PL DFL181.400_01 EAN/GTIN: 4251684771649 |
| |
|
| | |
| ProgressFILL PL DFL181.400_01 DECOFILL 400 l 180 g/m² Polsterchips weiß Volumen: 400 l Material: Papier Farbe: weiß Eigenschaft: vorgefertigt im Sack Verpackungseinheit: Sack Stück pro Palette: 6 Gewicht pro Stück: ca. 8,1 kg ProgressFILL DECOFILL Füll- und Polsterchips sind bestens geeignet um Gegenstände im Karton zu fixieren. Ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen. Posterchips fixieren und haben das Packgut fest im Griff. Individuell bedruckbar ab 90 Sack á 400 Liter. Eine gute Schüttqualität garantiert ein schnelles Befüllen. Aus 100% Recyclingpapier. FSC-Zertifiziert! Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Form: | Loose-Fill | Material: | Papier | Länge: | 80.00 | Breite: | 42.00 | Höhe: | 120.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |