| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6268126 Herst.-Nr.: PL DFL181.240_12 EAN/GTIN: 4251684771489 |
| |
|
| | |
| ProgressFILL PL DFL181.240_12 DECOFILL 240 l 180 g/m² Polsterchips rot Volumen: 240 l Material: Papier Farbe: rot Eigenschaft: vorgefertigt im Karton Verpackungseinheit: Karton Stück pro Palette: 8 Gewicht pro Stück: ca. 4,9 kg ProgressFILL DECOFILL Füll- und Polsterchips sind bestens geeignet um Gegenstände im Karton zu fixieren. Ideal zum Ausfüllen von Hohlräumen. Posterchips fixieren und haben das Packgut fest im Griff. Individuell bedruckbar ab 90 Sack á 400 Liter. Eine gute Schüttqualität garantiert ein schnelles Befüllen. Aus 100% Recyclingpapier. FSC-Zertifiziert! Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Form: | Loose-Fill | Material: | Papier | Länge: | 60.00 | Breite: | 40.00 | Höhe: | 100.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |