Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissenmaschine AIRmove (Maschine - ohne Folienrollen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRmove_Luftpolsterkissen-Maschine_ohne Rollen
AIRmove_Luftpolsterkissen-Maschine_ohne Rollen
AIRmove mit Void-Füllkissen
AIRmove_Cushion_grosse Rollen_Luftpolsterkissen-Bett
Artikel-Nr.:
     424-6160001
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     157852
EAN/GTIN:
     4251684746852
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät
Luftpolsterkissenmaschine AIRmove (Maschine - ohne Folienrollen)
DIE KLEINE FLEXIBLE LUFTPOLSTERKISSEN-MASCHINE Abmessung: 462 x 200 x 215 mm Geschwindigkeit: ca. 3,5 m/Min. Gewicht: 3,3 kg Netzspannung: 220 V, 110 VAC Leistung: max. 50 W, Standby 10 W Verwendung: 2 Typen Luftpolsterkissen herstellbar 200 mm x 120 mm (Art. 6150017) 400 mm x 250 mm (Art. 6150016) Die Luftpolstermaschine AIRmove gewährleistet optimale Hohlraumfüllung, Fixierung von Produkten und idealen Polsterschutz. Die Luftpolstermaschine löst jede Aufgabe kosteneffizient. Die praktische Luftpolstermaschine AIRmove ist kompakt, leicht und einfach zu bedienen. Das Füllvolumen für die Luftkissen, sowie die Verschweißung sind nach Ihren Bedürfnissen regulierbar. Sparen Sie Lagerplatz: Mit Luftpolsterkissenmaschinen erzeugen Sie Füllmaterial Just-on-demand am Packtisch. In wenigen Sekunden wird der Folienschlauch mit Luft gefüllt. - Nur so wenige Kissen wie Sie gerade für dieses Paket brauchen. - Kleine handliche Maschine auf/neben/unter/über dem Packtisch. - Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! - Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfoliekissen sind stabil und federn Stöße ab und behalten entgegen Papierpolstern die Federwirkung. Kleine Kissen für kleine Lücken, große Kissen für große Hohlräume. Oder falten Sie ein großes Kissen um flexibel auch kleiner Ecken zu polstern. Ideal zum Polstern und Füllen. Großes Volumen schnell produziert aus einer kleinen Rolle. Luftpolsterkissen-Rollen sind je nach Rolle in unterschiedlichen Abständen perforiert, wodurch die verschiedenen Kissenlängen entstehen. Das Paket kommt sauber beim Empfänger an und dieser kann das Polster leicht kleingeschnitten entsorgen: Vermeiden Sie Transportschäden und gewinnen Sie ein positives Image bei Ihrem Kunden! - Normaler 220 V Stromanschluss. - Keine Druckluft nötig - Kein lauter Kompressor nötig - UNSER BESONDERER SERVICE für GROSSVERBRAUCHER MIT PACKSTRASSEN: Wir haben ausgebildete Systemspezialisten zur Integration!
Weitere Informationen:
Form:
Maschine
Material:
Metall
Länge:
60.00
Breite:
30.00
Höhe:
38.00
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine storopack, luftkissenmaschine, Luftpolsterkissenmaschine AIRmove (Maschine - ohne Folienrollen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,17*
€ 580,24*
Lager 424
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,98*
€ 596,70*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,70*
€ 710,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,41*
€ 656,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,80*
€ 630,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,47*
€ 619,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.