| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6130042 Herst.-Nr.: KXX7611311-80-180X30 EAN/GTIN: 4251684775821 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterfolie Beutel transparent 180 x 300 mm (Innen) / 2-lagig / mit Kla Material: LDPE-Folie Folienstärke: ca. 80 µ Ausführung: 2-lagig Farbe: Transparent Verschluss: Mit Klappe + Selbstklebestreifen Gewicht pro Stück: ca. 0,088 kg Luftpolsterbeutel aus kleinnoppiger Luftpolsterfolie schützen Artikel vor Stößen und Beschädigungen. Diese Beutel aus Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen sind widerstandsfähig und geben stoßempfindlichen Produkten wie Porzellan, Keramik und Glas perfekten Schutz vor Stößen. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Das Versandgut wird zuverlässig vor Stößen geschützt. Die Beutel haben viele Vorteile: Komfortabel, schnell und einfach zu befüllen. Sparen Zeit gegenüber Rollen oder Bögen. Das Produkt ist sicher von 3 Seiten geschützt. Mit Klappe sogar von 4-Seiten gegen Rausrutschen gesichert. Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an: 0221/59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Klappe | Druck: | Unbedruckt | Fertigung: | Unverschlossen | Folienstärke: | 80µ | Form: | Beutel | Material: | Luftpolsterfolie | Länge: | 18.00 | Breite: | 30.00 | Höhe: | 0.10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |