Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Beutel / DIN A4+ 270 x 360 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
LUFTPOLSTEFOLIE_BEUTEL_TRANSPARENT_270MMX360MM_50MM_3_LAGIG_6130025
LUFTPOLSTEFOLIE_BEUTEL_TRANSPARENT_270MMX360MM_50MM_3_LAGIG_6130025
LUFTPOLSTEFOLIE_BEUTEL_TRANSPARENT_270MMX360MM_50MM_3_LAGIG_6130025
LUFTPOLSTEFOLIE_BEUTEL_TRANSPARENT_270MMX360MM_50MM_3_LAGIG_6130025
Artikel-Nr.:
     424-6130025
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5200316
EAN/GTIN:
     4251684746463
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterfolie Beutel / DIN A4+ 270 x 360 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10mm
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 80µ Ausführung: 3-lagig / 10 mm Noppen Farbe: Transparent Verschluss: Mit 50 mm-Klappe + Selbstklebestreifen Stück pro Karton: 200 Stück pro Palette: 1.600 Zolltarifnummer: 39232100 Gewicht je Beutel: 15,14 g Luftpolsterbeutel aus kleinnoppiger Luftpolsterfolie schützen Artikel vor Stößen und Beschädigungen. Diese Beutel aus Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen sind widerstandsfähig und geben stoßempfindlichen Produkten wie Porzellan, Keramik und Glas perfekten Schutz vor Stößen. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Das Versandgut wird zuverlässig vor Stößen geschützt. Beutel mit Klappe und Selbstklebeverschluss haben viele Vorteile: - Komfortabel, schnell und einfach zu Befüllen. - Zeitersparnis gegenüber Rollen oder Bögen. - Das Produkt ist mit geschlossener Klappe von 4-Seiten geschützt. Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Klappe
Farbe:
Transparent
Fertigung:
Unverschlossen
Folienstärke:
50µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Sonderposten:
Sale
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
27.00
Breite:
41.00
Höhe:
0.01
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, luftpolsterbeutel 80 µm, pe-beutel, wagener luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolie Beutel / DIN A4+ 270 x 360 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10mm-Noppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,1621* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,46*
€ 62,43
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Box
ab 3 Boxen
€ 47,60*
€ 56,64
pro Box
ab 4 Boxen
€ 46,09*
€ 54,85
pro Box
ab 5 Boxen
€ 43,83*
€ 52,16
pro Box
ab 6 Boxen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Box
ab 7 Boxen
€ 41,50*
€ 49,39
pro Box
ab 8 Boxen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,08*
€ 47,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.