Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Beutel transparent 220 x 300 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie_Beutel_transparent_220mmx300mm+50mm_6130019
Luftpolsterfolie_Beutel_transparent_220mmx300mm+50mm_6130019
Artikel-Nr.:
     424-6130019
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001941
EAN/GTIN:
     4251684746401
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterfolie Beutel transparent 220 x 300 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 120µ Ausführung: 3-lagig / 10 mm Noppen Farbe: Transparent Verschluss: Mit Klappe + Selbstklebestreifen Zolltarifnummer: 39201028 Gewicht je Beutel: 13,5 g Stück pro Karton: 750 Stück pro Palette: 2250 Luftpolsterbeutel aus kleinnoppiger Luftpolsterfolie schützen Artikel vor Stößen und Beschädigungen. Diese Beutel aus Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen sind widerstandsfähig und geben stoßempfindlichen Produkten wie Porzellan, Keramik und Glas perfekten Schutz vor Stößen. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Das Versandgut wird zuverlässig vor Stößen geschützt. Beutel mit Klappe und Selbstklebeverschluss haben viele Vorteile: - Komfortabel, schnell und einfach zu Befüllen. - Zeitersparnis gegenüber Rollen oder Bögen. - Das Produkt ist mit geschlossener Klappe von 4-Seiten geschützt. Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Klappe
DIN-Format:
DIN A4
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
120µ
Form:
Beutel
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
3-lagig / 10 mm Noppen
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
22.00
Breite:
30.00
Höhe:
0.80
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, wagener luftpolsterbeutel, pe-beutel, Luftpolsterfolie Beutel transparent 220 x 300 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10mm-Noppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,33*
  
Preis gilt ab 1.000 Boxen
1 Box enthält 750 Stück (ab € 0,16844* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 164,05*
€ 195,22
pro Box
ab 3 Boxen
€ 157,18*
€ 187,04
pro Box
ab 4 Boxen
€ 154,17*
€ 183,46
pro Box
ab 5 Boxen
€ 150,36*
€ 178,93
pro Box
ab 6 Boxen
€ 147,53*
€ 175,56
pro Box
ab 10 Boxen
€ 138,18*
€ 164,43
pro Box
ab 20 Boxen
€ 132,67*
€ 157,88
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 126,33*
€ 150,33
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.