Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder weiß 90 mm Länge


Menge:  Box  
Produktinformationen
kabelbinder_weiss_90mm_5440005
kabelbinder_weiss_90mm_5440005
kabelbinder_weiss_90mm_5440005
Artikel-Nr.:
     424-5440005
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5000445
EAN/GTIN:
     4251684745022
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Kabelbinder weiß 90 mm Länge
Material: PE (Polyethylen) Farbe: weiß Länge: 90 mm Stärke: 1,0 mm Ausführung: 2 Einrastlöcher Stück pro Karton: 1000
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,7 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Länge:
9.00
Breite:
0.17
Höhe:
0.17
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder pvc weiß, blitzbinder, blitzbinder weiß, Kabelbinder weiss Schnellknüpfer Schnellbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,01997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 75,41*
€ 89,74
pro Box
ab 2 Boxen
€ 66,51*
€ 79,15
pro Box
ab 3 Boxen
€ 55,60*
€ 66,16
pro Box
ab 4 Boxen
€ 47,93*
€ 57,04
pro Box
ab 5 Boxen
€ 39,44*
€ 46,93
pro Box
ab 8 Boxen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.