Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 500 mm x 200 m / ca. 200µ LDPE-Folie


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schlauchfolie_LDPE_transparent_500mmx200m_200µ_4202.jpg
Schlauchfolie_LDPE_transparent_500mmx200m_200µ_4202.jpg
Schlauchfolie_Schema.png
schlauchfolie_ldpe_transparent_500mmx200mx200my_4202
schlauchfolie_ldpe_transparent_500mmx200mx200my_4202_2
Artikel-Nr.:
     424-4202
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001267
EAN/GTIN:
     4251684742168
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200 my
folienschlauch
Schlauchfolie 500 mm x 200 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 200µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 500 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw...
Weitere Informationen:
Durchmesser:
500 mm
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
200µ
Form:
Schlauch
Material:
LDPE-Folie
Länge:
60.00
Breite:
60.00
Höhe:
52.00
Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 500 mm x 200 m / ca. 200µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 445,21*
€ 529,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 376,45*
€ 447,98
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 279,80*
€ 332,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 270,13*
€ 321,45
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 206,29*
€ 245,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 204,46*
€ 243,31
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 184,98*
€ 220,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 170,66*
€ 203,09
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.