Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Beutel transparent 150 x 250 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10


Menge:  Box  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie_Beutel_transparent_150mmx250mm+50mm_4154
Luftpolsterfolie_Beutel_transparent_150mmx250mm+50mm_4154
Luftpolsterfolie_Beutel_transparent_150mmx250mm+50mm_4154
Luftpolsterfolie_Beutel_transparent_150mmx250mm+50mm_4154
Luftpolsterfolie_Beutel_transparent_150mmx250mm+50mm_4154
Artikel-Nr.:
     424-4154
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001927
EAN/GTIN:
     4251684742007
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterfolie Beutel transparent 150 x 250 + 50 mm (Innen) / 3-lagig / 10
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 80µ Ausführung: 3-lagig / 10 mm Noppen Farbe: Transparent Verschluss: Mit Klappe + Selbstklebestreifen Stück pro Karton: 500 Stück pro Palette: 3000 Luftpolsterbeutel aus kleinnoppiger Luftpolsterfolie schützen Artikel vor Stößen und Beschädigungen. Diese Beutel aus Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen sind widerstandsfähig und geben stoßempfindlichen Produkten wie Porzellan, Keramik und Glas perfekten Schutz vor Stößen. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Das Versandgut wird zuverlässig vor Stößen geschützt. Beutel mit Klappe und Selbstklebeverschluss haben viele Vorteile: - Komfortabel, schnell und einfach zu Befüllen. - Zeitersparnis gegenüber Rollen oder Bögen. - Das Produkt ist mit geschlossener Klappe von 4-Seiten geschützt. Wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Klappe
DIN-Format:
DIN A5
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
80µ
Form:
Beutel
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
3-lagig / 10 mm Noppen
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
15.00
Breite:
20.00
Höhe:
0.90
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, luftpolsterbeutel 80 µm, pe-beutel, wagener luftpolsterbeutel, Luftpolsterbeutel Beutel aus Luftpolsterfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,07*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,15814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 117,62*
€ 139,97
pro Box
ab 2 Boxen
€ 113,88*
€ 135,52
pro Box
ab 3 Boxen
€ 110,96*
€ 132,04
pro Box
ab 4 Boxen
€ 108,03*
€ 128,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 99,63*
€ 118,56
pro Box
ab 6 Boxen
€ 97,42*
€ 115,93
pro Box
ab 8 Boxen
€ 95,74*
€ 113,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 91,71*
€ 109,13
pro Box
ab 12 Boxen
€ 89,07*
€ 105,99
pro Box
ab 500 Boxen
€ 79,07*
€ 94,09
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.