| |
|
| Artikel-Nr.: 424-4150 Herst.-Nr.: 1001911 EAN/GTIN: 4251684741703 |
| |
|
| | |
| Luftpolsterfolie Rolle rosa /STANDARD 60 cm x100 m / 2-lagig / 10mm-Noppe / Material: LDPE-Folie Folienstärke: 75µ Qualität: 2-lagig / 10 mm Noppen Farbe: Rosa Eigenschaft: Antistatisch Kleinnoppige Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Stößen und Beschädigungen der Oberfläche. Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen ist der ideale Polsterschutz für empfindliche Güter und vielseitig in der Anwendung. LDPE-Noppenfolie ist weich und hat eine angenehme Haptik. Luftpolsterfolie aus LDPE-Folie kann auch von Hand ab gelängt werden. Die Luftpolsterfolie ist stoßdämpfend und schützt Ihre zerbrechlichen Produkte aus Glas und Keramik, aber auch Bilderrahmen oder empfindliche Geräte. Mit der Luftpolsterfolie können Sie Produkte jeder Form umhüllen und somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit schützen. Kleinnoppige LDPE-Luftpolsterfolie mit 10 mm Noppendurchmesser ist besonders flexibel und zum Einwickeln geeignet. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Antistatische Luftpolsterfolie ist speziell für alle elektronischen Komponenten. Sie schützt vor elektrostatischer Aufladung von PC-Komponenten, Handys, Elektronik, Motherboards usw... UNSERE SPEZIALITÄT: Bedruckte Luftpolsterfolie in Kleinmengen. Bei uns bekommen Sie Ihr Logo bereits ab 1000 m Lauflänge auf Ihre Luftpolsterrollen gedruckt und kaschiert! Druckbildhöhe: 150 mm Druckfarben: 1 bis 3 Farben Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Antistatisch | Farbe: | Rosa | Folienstärke: | 75µ | Form: | Rolle | Material: | Luftpolsterfolie | Qualität: | 2-lagig / 10 mm Noppen | Länge: | 56.00 | Breite: | 56.00 | Höhe: | 60.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Luftpolsterfolie Rolle rosa /STANDARD 60 cm x100 m / 2-lagig / 10mm-Noppe / Antistat |
| | |
| |