Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe transparent 80% Kautschuk 70 x 1,5 x 1,5 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gummiringe_transparent_70mmx1,5mmx1,5mm_4130022.jpg
Gummiringe_transparent_70mmx1,5mmx1,5mm_4130022.jpg
Gummiringe_transparent_80%_70x1_5x1_5mm__4132022_3
Artikel-Nr.:
     424-4130022
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001809
EAN/GTIN:
     4251684740782
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband transparent
gummiband
Gummiringe transparent 80% Kautschuk 70 x 1,5 x 1,5 mm
Material: Naturkautschuk Farbe: naturfarben/transparent Durchmesser: 70 mm Schnittbreite: 1,5 mm Wandstärke: 1,5 mm Härtegrad: 60 Shore Gummiringe aus 80% Naturkautschuk sind das effiziente und umweltfreundliche Produkt zum Bündeln, Verpacken, Verschließen und Umspannen Der 80% Kautschukanteil bewirkt eine höhere Dehnung, stärkere Reißfestigkeit und bessere Formstabilität als bei der Standard 60%-Qualität! Sie sind dehnfähig und reißfest. Variierend mit Schnittbreite und Wandstärke haben sie eine hohe Spannkraft. Von Gummiringen spricht man bei Wandstärken bis 2,0 mm. Ab 2,0 mm Wandstärken spricht man von Gummibändern. Die Abmessungen von Gummiringen und Gummibänder werden in Millimetern angegeben: DURCHMESSER x SCHNITTBREITE x WANDSTÄRKE Kautschuk ist ein Naturprodukt, welches in Äquatornähe aus dem Gummibaum gewonnen wird. Aus der Latexmilch (Saft des Gummibaumes) werden zunächst Rohgummiplatten gegossen. Nach Qualitätsstandards selektiert werden aus diesen verschiedenste Produkte vom Reifen, über Spannbänder bis zum Gummiring hergestellt. Wir haben eines der größten Lagersortimente in Deutschland und beschaffen Ihnen ab 1 kg jede individuelle Abmessung. Für BEDRUCKTE GUMMIRINGE senden Sie uns bitte eine individuelle Anfrage (Mindestmenge: ca. 300 kg)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
Transparent / Naturfarben
Form:
Ring
Material:
Naturkautschuk / Gummi
Qualität:
80% Kautschuk
Länge:
28.00
Breite:
20.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: gummiband 1000g, Gummiringe transparent 80% Kautschuk 70 x 1,5 x 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,50*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 7,375* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 183,15*
€ 217,9485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,45*
€ 208,7855
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 172,96*
€ 205,8224
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 159,62*
€ 189,9478
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 155,43*
€ 184,9617
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 147,50*
€ 175,525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.