Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe blau 60% Kautschuk 30 x 2,0 x 1,2 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gummiringe blau 60% Kautschuk 30 x 2,0 x 1,2 mm
Gummiringe blau 60% Kautschuk 30 x 2,0 x 1,2 mm
Artikel-Nr.:
     424-4110064
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4600114
EAN/GTIN:
     4251684740287
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband blau
gummiband
Gummiringe blau 60% Kautschuk 30 x 2,0 x 1,2 mm
Material: Naturkautschuk Qualität: 60% Farbe: blau Durchmesser: 30 mm Schnittbreite: 2,0 mm Wandstärke: 1,2 mm Härtegrad: 70 Shore Gummiringe aus 60 % Naturkautschuk sind das kostengünstige und umweltfreundliche Produkt zum Bündeln, Verpacken, Verschließen und Umspannen z.B. von Ersatzteilen, Postern, Schuhen, Zeitschriften, Stangen, Profilen, Spielkarten, und vielem mehr. Sie sind dehnfähig und reißfest. Variierend mit Schnittbreite und Wandstärke haben sie eine hohe Spannkraft. Von Gummiringen spricht man bei Wandstärken bis 2,0 mm. Ab 2,0 mm Wandstärken spricht man von Gummibändern. Die Abmessungen von Gummiringen und Gummibänder werden in Millimetern angegeben: DURCHMESSER x SCHNITTBREITE x WANDSTÄRKE Kautschuk ist ein Naturprodukt, welches in Äquatornähe aus dem Gummibaum gewonnen wird. Aus der Latexmilch (Saft des Gummibaumes) werden zunächst Rohgummiplatten gegossen. Nach Qualitätsstandards selektiert werden aus diesen verschiedenste Produkte vom Reifen, über Spannbänder bis zum Gummiring hergestellt. Wir haben eines der größten Lagersortimente in Deutschland und beschaffen Ihnen ab 1 kg jede individuelle Abmessung. Für BEDRUCKTE GUMMIRINGE senden Sie uns bitte eine individuelle Anfrage (Mindestmenge: ca. 300 kg)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
Blau
Form:
Ring
Material:
Naturkautschuk / Gummi
Qualität:
60% Kautschuk
Schnittbreite:
2,0 mm
Länge:
28.00
Breite:
20.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: gummiband 1000g, Gummiringe blau 60% Kautschuk 30 x 2,0 x 1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,71*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 3,5355* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 101,56*
€ 120,8564
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 95,72*
€ 113,9068
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 90,14*
€ 107,2666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,12*
€ 97,7228
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,49*
€ 91,0231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 74,60*
€ 88,774
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 70,71*
€ 84,1449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.