Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe rot 60% Kautschuk 130 x 4,0 x 1,2 mm / "DIN A4 Gummiring"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gummiring rot 130 x 4,0 x 1,2 mm / "DIN A4 Gummiring"
Gummiring rot 130 x 4,0 x 1,2 mm / "DIN A4 Gummiring"
Artikel-Nr.:
     424-4110061
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1600114
EAN/GTIN:
     4251684740256
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
Gummiringe rot 60% Kautschuk 130 x 4,0 x 1,2 mm / "DIN A4 Gummiring"
Material: Naturkautschuk Qualität: 60% Farbe: rot Durchmesser: 130 mm Schnittbreite: 3,0 mm Wandstärke: 3,0 mm Härtegrad: 70 Shore Gummiringe aus 60 % Naturkautschuk sind das kostengünstige und umweltfreundliche Produkt zum Bündeln, Verpacken, Verschließen und Umspannen z.B. von Ersatzteilen, Postern, Schuhen, Zeitschriften, Stangen, Profilen, Spielkarten, und vielem mehr. Sie sind dehnfähig und reißfest. Variierend mit Schnittbreite und Wandstärke haben sie eine hohe Spannkraft. Von Gummiringen spricht man bei Wandstärken bis 2,0 mm. Ab 2,0 mm Wandstärken spricht man von Gummibändern. Die Abmessungen von Gummiringen und Gummibänder werden in Millimetern angegeben: DURCHMESSER x SCHNITTBREITE x WANDSTÄRKE Kautschuk ist ein Naturprodukt, welches in Äquatornähe aus dem Gummibaum gewonnen wird. Aus der Latexmilch (Saft des Gummibaumes) werden zunächst Rohgummiplatten gegossen. Nach Qualitätsstandards selektiert werden aus diesen verschiedenste Produkte vom Reifen, über Spannbänder bis zum Gummiring hergestellt. Wir haben eines der größten Lagersortimente in Deutschland und beschaffen Ihnen ab 1 kg jede individuelle Abmessung. Für BEDRUCKTE GUMMIRINGE senden Sie uns bitte eine individuelle Anfrage (Mindestmenge: ca. 300 kg)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
130 mm
Farbe:
Rot
Form:
Ring
Material:
Naturkautschuk / Gummi
Qualität:
60% Kautschuk
Schnittbreite:
4,0 mm
Länge:
28.00
Breite:
20.00
Höhe:
5.00
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummiringe rot 60% Kautschuk 130 x 4,0 x 1,2 mm / "DIN A4 Gummiring"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,73*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 4,4365* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 122,80*
€ 146,132
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 116,20*
€ 138,278
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 109,83*
€ 130,6977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,64*
€ 118,5716
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 95,20*
€ 113,288
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 92,82*
€ 110,4558
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 88,73*
€ 105,5887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.